Beli drill cordless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- DKM Bubble Wrapatribut:
- Width (cm): 125
- Length (m): 50
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- FESTOOL Cordless DrillDeskripsi:- Battery pack(500184)x 2 units, charger(497499), Centrotech tool chuck(492135), Centrotech bit holder, bit(PZ2), Centrotech angle attachment(497951), Controtech drill chuck 8mm(497216), systainer x 1
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- STANLEY Cordless JigsawDeskripsi:Stanley SCJ600 Cordless Jigsaw Bare 20Volt (Unit Only) memiliki keseimbangan penghitung internal mengurangi getaran, mengurangi kelelahan pengguna dan meningkatkan kualitas potongan . 3 pengaturan untuk menyesuaikan agresivitas pemotongan untuk berbagai bahan .Motor dengan kinerja tinggi memiliki kecepatan potong yang cepat untuk meningkatkan produktivitas .Keunggulan :- Pemicu kecepatan variabel mulai dari 0 - 2.500 SPM- Pegangan over-molded berkontur untuk kenyamanan pengguna- Peniup debu berfungsi menjaga garis potong bebas dari debu untuk kerja yang lebih optimal- Soft start yang memungkinkan pemotongan presisi start up yang terkontrolatribut:
- Voltage (V): 20
- Wood Cutting Capacity (mm): 65
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- Makita Cordless JigsawDeskripsi:12V max CXT Li-Ion Cordless Top Handle Jig Sawatribut:
- Max Cutting Capacity at 90° Wood / Aluminum / Mild Steel (mm): 65 / 4 / 2 (2-9/16\" / 5/32\" / 1/16\")
- Length of Stroke (mm): 18(11/16\")
- Strokes Per Minute (SPM): 0-2,900
- Vibration Level Cutting Boards (m/s²): 7
- Vibration Level Cutting Sheet Metal (m/s²): 5.5
- Dimensions (L x W x H) (mm): 232x76x196 (9-1/8\"x3\"x7-3/4\")
- Net Weight (kg): 1.8 - 1.9 (3.9 - 4.3 lbs.)
- Sound Level (dBA): 91
- Sound Pressure Level (dBA): 80
- Legrand MCB - DX3 6000Aatribut:
- Impact Protection (IK): IK02
- Color: Grey
- IP Protection: IP20
- Built-in Depth (mm): 44
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 94.8
- Label Space/Information Surface: Yes
- Mounting Method: DIN rail
- Pollution Degree: 2
- Rated Impulse Withstand Voltage Uimp (kV): 4
- Storage Temperature (°C): -40-70
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- JLD Cordless Drill with Tool Kitatribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Maximum Torque (N m): 25
- No Load Speed (rpm): 0-1750
- DEWALT Cordless Hammer Drill Brushlessatribut:
- Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 1.5-13
- Battery Voltage (V): 20
- Drill on Iron Diameter (mm): 13
- Drill on Wall Diameter (mm): 13
- Drill on Wood Diameter (mm): 30
- Maximum Torque (N m): 26/65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Stroke Speed (bpm): 0-8500/29750
- Type: Bor Impact Baterai
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushlessatribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga drill cordless Terbaru March 2026
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| DKM Bubble Wrap | Rp109.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
| FESTOOL Cordless Drill | Rp14.999.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless | Rp1.399.900 |
| STANLEY Cordless Jigsaw | Rp1.199.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp219.900 |
| Makita Cordless Jigsaw | Rp3.299.900 |
| Legrand MCB - DX3 6000A | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/DKM%20Bubble%20Wrap/56P105159186-7.jpg)